DAUGIAKONTAKTĖS SUJUNGIMO KALADĖLĖS 8-KONTAKTŲ

DAUGIAKONTAKTĖS SUJUNGIMO KALADĖLĖS 8-KONTAKTŲ
DAUGIAKONTAKTĖS SUJUNGIMO KALADĖLĖS 8-KONTAKTŲ
DAUGIAKONTAKTĖS SUJUNGIMO KALADĖLĖS 8-KONTAKTŲ
  • Kontakto dydis: 6.3
  • Mažiausias / didžiausias laido skerspjūvis: 0.5-6 mm²
  • IP apsaugos klasė: IP 20
  • Didžiausia vardinė įtampa: 250
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Kontakto dydis
6.3 mm
Mažiausias / didžiausias laido skerspjūvis
0.5-6 mm²
IP apsaugos klasė
IP 20
Didžiausia vardinė įtampa
250 V/AC/DC
Didžiausia momentinė srovė
25 A
Mažiausia / didžiausia temperatūra
-40 to 80 °C
Medžiaga
Poliamidas