DEIMANTINĖ KARŪNA PLYTELĖMS M14 D8
DEIMANTINĖ KARŪNA PLYTELĖMS M14 D8DEIMANTINĖ KARŪNA PLYTELĖMS M14 D8
Produkto Nr. 5457 235 008
EAN 4053479436890
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Deimantinis grąžtas, skirtas sausam gręžimui net į pačias kiečiausias medžiagas, pvz., akmens masės plyteles.
Skirtas naudoti kampiniais šlifuokliais
Itin greitas gręžimas
dėl vakuuminės deimantinės dangos
Iki 14 mm skersmens su specialiu aušinimo vašku
Lengvas kerno pašalinimas
- < 50 mm skersmens su šoninėmis angomis
- Virš 50 mm skersmens su šoninėmis angomis ir papildomomis skylėmis
Pastaba
- Aušinimas vandeniu nereikalingas!
- Greičio reguliavimas nereikalingas.
- Grąžtai yra maždaug 0,5-1 mm ilgesni nei reikia. Taip lengviau gręžti toliau į pagrindą (pvz., akmens grąžtu) ir išvengti plytelės pažeidimų.