DEIMANTINĖ KARŪNA PLYTELĖMS M14 D32
DEIMANTINĖ KARŪNA PLYTELĖMS M14 D32DEIMANTINĖ KARŪNA PLYTELĖMS M14 D32
- Diametras: 32
- Darbinis ilgis: 35
- Bendras ilgis: 60
- Gręžimo greitis (taškų sistema): 4 iš 4 taškų
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Deimantinis grąžtas, skirtas sausam gręžimui net į pačias kiečiausias medžiagas, pvz., akmens masės plyteles.
Skirtas naudoti kampiniais šlifuokliais
Itin greitas gręžimas
dėl vakuuminės deimantinės dangos
Iki 14 mm skersmens su specialiu aušinimo vašku
Lengvas kerno pašalinimas
- < 50 mm skersmens su šoninėmis angomis
- Virš 50 mm skersmens su šoninėmis angomis ir papildomomis skylėmis
Pastaba
- Aušinimas vandeniu nereikalingas!
- Greičio reguliavimas nereikalingas.
- Grąžtai yra maždaug 0,5-1 mm ilgesni nei reikia. Taip lengviau gręžti toliau į pagrindą (pvz., akmens grąžtu) ir išvengti plytelės pažeidimų.