DIN 8032/8033 KIETMETALIO FREZA SPG

DIN 8032/8033 KIETMETALIO FREZA SPG
DIN 8032/8033 KIETMETALIO FREZA SPG
DIN 8032/8033 KIETMETALIO FREZA SPG
  • Forma: Išgaubta, smaili
  • Veleno skersmuo: 6
  • Apdorojamos medžiagos:: Plienas, Metalo liejinys, Nerūdijantis plienas, Specialus lydinys, Kieta ir tvirta medžiaga, Spalvotasis metalas
  • Tinkamas didžiausias kietumas: 60
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Forma
Išgaubta, smaili
Veleno skersmuo
6 mm
Apdorojamos medžiagos:
Plienas, Metalo liejinys, Nerūdijantis plienas, Specialus lydinys, Kieta ir tvirta medžiaga, Spalvotasis metalas
Tinkamas didžiausias kietumas
60 HRC
Kokybė
Standartinė
Dantukų tipas
MX
Pjaunamoji medžiaga
Kietmetalis
Paviršius
Nepadengtas
Ilgaamžiškumas (taškų sistema)
2 iš 4 taškų
Pjovimo efektyvumas (taškų sistema)
2 iš 4 taškų
Paviršiaus / apdirbimo kokybė (taškų sistema)
2 iš 4 taškų
Universalumas (taškų sistema)
3 iš 4 taškų
Nukreipimo efektyvumas (taškų sistema)
2 iš 4 taškų
Koto tipas
Cilindrinis