DIN444 LB 8.8 VARŽTAS SU KILPA CINKUOTAS

DIN444 LB 8.8 VARŽTAS SU KILPA CINKUOTAS
DIN444 LB 8.8 VARŽTAS SU KILPA CINKUOTAS
DIN444 LB 8.8 VARŽTAS SU KILPA CINKUOTAS
  • Vardinis sriegis: M10
  • Ilgis: 100
  • Išorinis žiedo skersmuo: 20
  • Vidinis žiedo skersmuo: 10
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vardinis sriegis
M10
Ilgis
100 mm
Išorinis žiedo skersmuo
20 mm
Vidinis žiedo skersmuo
10 mm
Žiedo storis
10 mm
Standartas
DIN 444
Medžiaga
Plienas
Stiprimo klasė
8.8
Paviršiaus padengimas
Cinkuotas
Forma
LB
Sreigio tipas
Metrinis
Sreigio ilgis
Pilnas sriegis
RoHS suderinamumas
Taip