TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galvaA2DIN6921 VARŽTAS ŠEŠIAKAMPIA GALVA IR SIJONU A2

DIN6921 VARŽTAS ŠEŠIAKAMPIA GALVA IR SIJONU A2

DIN6921 VARŽTAS ŠEŠIAKAMPIA GALVA IR SIJONU A2
DIN6921 VARŽTAS ŠEŠIAKAMPIA GALVA IR SIJONU A2
DIN6921 VARŽTAS ŠEŠIAKAMPIA GALVA IR SIJONU A2
  • Sriegio diametras: M6
  • Bendras ilgis: 16
  • Galvutės skersmuo: 14.2
  • Galvutės aukštis: 6.6
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Sriegio diametras
M6
Bendras ilgis
16 mm
Galvutės skersmuo
14.2 mm
Galvutės aukštis
6.6 mm
Standartai
DIN 6921
Medžiaga
A2
Savybių klasė
70
Paviršius
Nepadengtas
Atitinka RoHS
Taip
Galvutės tipas
Šešiakampė su sijonėliu
Jungties tipas
Išorinis šešiakampis
Išorinė jungtis
WS10
Sriegio tipas
Metrinis
Žingsnis
1 mm
Sriegio formatas
Standartinis metrinis sriegis
Sriegio ilgis (metrinis sriegis)
18 mm
Produkto klasė
A