DIN7340 KNIEDĖ 5X0.5X6 PL

DIN7340 KNIEDĖ 5X0.5X6 PL
DIN7340 KNIEDĖ 5X0.5X6 PL
DIN7340 KNIEDĖ 5X0.5X6 PL
  • Medžiaga: Plienas
  • Paviršius: Nepadengtas
  • Forma: A
  • Vardinis skersmuo: 5
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Medžiaga
Plienas
Paviršius
Nepadengtas
Forma
A
Vardinis skersmuo
5 mm
Galvutės skersmuo [mm]
7.5 mm
Galvutės aukštis
0.9 mm
Bendras ilgis [mm]
6 mm
Produkto svoris [gr]
0.405 g
Sienelės storis
0.5 mm
DIN
7340