DIN7504-K SRAIGTAS ILGU GR.5,5X55

DIN7504-K SRAIGTAS ILGU GR.5,5X55
DIN7504-K SRAIGTAS ILGU GR.5,5X55
DIN7504-K SRAIGTAS ILGU GR.5,5X55
  • Standartai: DIN 7504
  • Medžiaga: Plienas
  • Paviršius: A2K
  • Atitinka RoHS: 0 – netaikoma
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Standartai
DIN 7504
Medžiaga
Plienas
Paviršius
A2K
Atitinka RoHS
0 – netaikoma
Vardinis diametras
5.5 mm
Bendras ilgis
55 mm
Gręžimo antgalio ilgis
13.5 mm
Išorinė jungtis
WS8