DIN7504-N SRAIGTAI PLIENO LAKŠTAMS SUJUNGTI.

DIN7504-N SRAIGTAI PLIENO LAKŠTAMS SUJUNGTI.
DIN7504-N SRAIGTAI PLIENO LAKŠTAMS SUJUNGTI.
DIN7504-N SRAIGTAI PLIENO LAKŠTAMS SUJUNGTI.
  • Medžiaga: Plienas
  • Paviršius: Cinkuotas
  • Atitinka RoHS: Taip
  • Galvutės tipas: Plokščia
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Medžiaga
Plienas
Paviršius
Cinkuotas
Atitinka RoHS
Taip
Galvutės tipas
Plokščia
Jungties tipas
H
Sriegio tipas
ST
Antgalio forma
Gręžiantis
Vardinis diametras [mm]
4.8 mm
Galvutės skersmuo [mm]
9.5 mm
Galvutės aukštis [mm]
3.55 mm
Gręžimo antgalio ilgis
4.5 mm
vidinė šešiakampė jungtis
H2