# DINAMOMETR.RAKTAS 3/4 300-1000NM

# DINAMOMETR.RAKTAS 3/4 300-1000NM
# DINAMOMETR.RAKTAS 3/4 300-1000NM
# DINAMOMETR.RAKTAS 3/4 300-1000NM
  • Išorinė pavara: 0 - not applicable
  • Antgalio jungtis: 3/4 inch
  • Mažiausias / didžiausias sukimo momento matavimo intervalas: 300-1000 Nm
  • Mažiausias / didžiausias sukimo momento matavimo intervalas (coliais): 220-750 lbf.ft
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Išorinė pavara
0 - not applicable
Antgalio jungtis
3/4 inch
Mažiausias / didžiausias sukimo momento matavimo intervalas
300-1000 Nm
Mažiausias / didžiausias sukimo momento matavimo intervalas (coliais)
220-750 lbf.ft
Tinka dešininiam veržimui
Yes
Tinka kairiniam veržimui
Yes
Sukimo momento skalės padalos reikšmė
10 Nm
ISO
DIN EN ISO 6789-1:2017
Bendras ilgis
1750 mm
Galvutės skersmuo
75 mm
Rinkinyje
Extension, 500 mm