DUJINĖ VINIAKALĖ BETONUI, METALUI

DUJINĖ VINIAKALĖ BETONUI, METALUI
DUJINĖ VINIAKALĖ BETONUI, METALUI
DUJINĖ VINIAKALĖ BETONUI, METALUI
  • Tvirtinimo energija [J]: 105
  • Vardinė įtampa [V/DC]: 6
  • Įkraunamas akumuliatorius / akumuliatoriaus talpa [Ah]: 1.5
  • Įkaltų vinių skaičius per vieną baterijos įkrovą [vnt]: 3000
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Tvirtinimo energija [J]
105 J
Vardinė įtampa [V/DC]
6 V/DC
Įkraunamas akumuliatorius / akumuliatoriaus talpa [Ah]
1.5 Ah
Įkaltų vinių skaičius per vieną baterijos įkrovą [vnt]
3000 PCS
Dėtuvės talpa
40 PCS
Bendras ilgis [mm]
435 mm
Plotis [mm]
124 mm
Aukštis [mm]
365 mm