DVIGUBAS KILPINIS RAKTAS 21X23

DVIGUBAS KILPINIS RAKTAS 21X23
DVIGUBAS KILPINIS RAKTAS 21X23
DVIGUBAS KILPINIS RAKTAS 21X23
  • Dydis (SW): 21 x 23 mm
  • Žiedo išorinis skersmuo: 32.1
  • Žiedo išorinis skersmuo 2: 35.5
  • Žiedo storis: 12.3
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Dydis (SW)
21 x 23 mm
Žiedo išorinis skersmuo
32.1 mm
Žiedo išorinis skersmuo 2
35.5 mm
Žiedo storis
12.3 mm
Žiedo storis 2
12.8 mm
Bendras ilgis
312 mm
Medžiaga
Chromo-vanadžio plienas
Paviršius
Cinko fosfatas