DVIPUSĖ LIPNI JUOSTA , APDAILAI

DVIPUSĖ LIPNI JUOSTA , APDAILAI
DVIPUSĖ LIPNI JUOSTA , APDAILAI
DVIPUSĖ LIPNI JUOSTA , APDAILAI
  • Klijų bazė: Akrilato
  • Nugarėlės medžiaga: Polietileno puta
  • Spalva:
  • Storis: 0.8
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Klijų bazė
Akrilato
Nugarėlės medžiaga
Polietileno puta
Spalva
0
Storis
0.8 mm
Sukibimo jėga ties 25 mm
19 N
Pailgėjimas trūkimo metu
300 %
Mažiausia / didžiausia atsparumo temperatūra
-40 iki 95 °C
Mažiausia / didžiausia paviršiaus apdorojimo temperatūra
5 iki 40 °C
Mažiausia paviršiaus apdorojimo temperatūra
5 °C
Didžiausia paviršiaus apdorojimo temperatūra
40 °C
Atsparumas ultravioletiniams spinduliams
Taip
Atsparumas drėgmei
Taip
Laikymo trukmės po pagaminimo užtikrinimo sąlygos
esant 20°C ir 50% drėgnumui
Bendras ilgis
10 m