ELEKTRO JUNGTIS-KIŠTUKAS

ELEKTRO JUNGTIS-KIŠTUKAS
ELEKTRO JUNGTIS-KIŠTUKAS
ELEKTRO JUNGTIS-KIŠTUKAS
  • Kontakto dydis: 1.5
  • Mažiausias / didžiausias laido skerspjūvis: 0.35-2.5 mm²
  • IP apsaugos klasė: IP 67
  • Didžiausia vardinė įtampa: 24
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Kontakto dydis
1.5 mm
Mažiausias / didžiausias laido skerspjūvis
0.35-2.5 mm²
IP apsaugos klasė
IP 67
Didžiausia vardinė įtampa
24 V/DC
Didžiausia momentinė srovė
14 A
Mažiausia / didžiausia temperatūra
-40 to 125 °C
Medžiaga
PA 6.6
Spalva
0