VANDENIUI ATSPARUS LIZDO KORPUSAS TE

VANDENIUI ATSPARUS LIZDO KORPUSAS TE
DRĖGMEI ATSPARI LAIDŲ JUNGTIS
DRĖGMEI ATSPARI LAIDŲ JUNGTIS
DRĖGMEI ATSPARI LAIDŲ JUNGTIS
DRĖGMEI ATSPARI LAIDŲ JUNGTIS
Produkto Nr. 0555 103 5
EAN 4024835352536
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Sandarių drėgmei jungčių sistemos


TE Superseal 1.5 serija

  • Pagal IP 67 – saugo nuo drėgmės ir dulkių
  • Paprastai atjungiama
  • Atspari vibracijms
  • Nepraleidžia vandens ir atitinka normas IEC 529 ir DIN 40050 IP67.


Temperatūros diapazonas –40°C iki +125°C

Maks. įtampa 24 V

Maks. srovė 14 A bei 1,5 mm2


Pastaba:

Remontuojant pažeistą elektros jungtį, mes rekomenduojame keisti visas jungtis ir jų korpusus.