TVIRTINIMASFiksatoriai, jungtys ir sandarikliaiJungtysElektrosKontaktaiTERMIŠKAI SUSITRAUKIANTI UŽSPAUDŽIAMA KIŠTUKINĖ JUNGTIS

TERMIŠKAI SUSITRAUKIANTI UŽSPAUDŽIAMA KIŠTUKINĖ JUNGTIS

TERMIŠKAI SUSITRAUKIANTI UŽSPAUDŽIAMA KIŠTUKINĖ JUNGTIS
TERMIŠKAI SUSITRAUKIANTI UŽSPAUDŽIAMA KIŠTUKINĖ JUNGTIS
TERMIŠKAI SUSITRAUKIANTI UŽSPAUDŽIAMA KIŠTUKINĖ JUNGTIS
  • Plokščiojo kištuko / lizdinės jungties / įstatomosios jungties vardinis dydis: 6.3 x 0.8 mm
  • Dielektinė varža: 30
  • IP apsaugos klasė: IP 67
  • Mažiausia / didžiausia temperatūra: -55 to 125 °C
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Plokščiojo kištuko / lizdinės jungties / įstatomosios jungties vardinis dydis
6.3 x 0.8 mm
Dielektinė varža
30 kV/mm
IP apsaugos klasė
IP 67
Mažiausia / didžiausia temperatūra
-55 to 125 °C
Mažiausia susitraukimo temperatūra
300 °C