FEBOS SRAIGTAI

FEBOS SRAIGTAI
FEBOS SRAIGTAI
FEBOS SRAIGTAI
  • Medžiaga: Plienas
  • Paviršius: A2K
  • Atitinka RoHS: Taip
  • Vardinis diametras: 4.0
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Medžiaga
Plienas
Paviršius
A2K
Atitinka RoHS
Taip
Vardinis diametras
4.0 mm
Galvutės skersmuo
7.5 mm
Galvutės aukštis
2.2 mm
vidinė šešiakampė jungtis
H2
Galvutės tipas
įgilinta frezavimo
Grąžto antgalio skersmuo
3.4 mm
Antgalio forma
Gręžiantis
Kitas standartas
WN 207
Eksploatacinių savybių deklaracija (ES SPR)
Ne