GALVUTĖ 3/4 SW50 6-KMP.

GALVUTĖ 3/4 SW50 6-KMP.
GALVUTĖ 3/4 SW50 6-KMP.
GALVUTĖ 3/4 SW50 6-KMP.
  • Vidinė jungtis: 3/4 inch
  • Dydis (SW): 50 mm
  • Sukimo galvutės išorinis skersmuo: 68
  • Sukimo galvutės išorinis skersmuo 2: 48
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vidinė jungtis
3/4 inch
Dydis (SW)
50 mm
Sukimo galvutės išorinis skersmuo
68 mm
Sukimo galvutės išorinis skersmuo 2
48 mm
Sukimo galvutės gylis
36 mm
Bendras ilgis
68 mm