GALVUTĖS 12-KAMPS 3/4''

GALVUTĖS 12-KAMPS 3/4''
GALVUTĖS 12-KAMPS 3/4''
GALVUTĖS 12-KAMPS 3/4''
  • Vidinė jungtis: 3/4 inch
  • Dydis (SW): 22 mm
  • Sukimo galvutės išorinis skersmuo: 32.2
  • Sukimo galvutės išorinis skersmuo 2: 36
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vidinė jungtis
3/4 inch
Dydis (SW)
22 mm
Sukimo galvutės išorinis skersmuo
32.2 mm
Sukimo galvutės išorinis skersmuo 2
36 mm
Sukimo galvutės gylis
14 mm
Bendras ilgis
50 mm