GRANULIUOTAS ABSORBENTAS, 10 KG

GRANULIUOTAS ABSORBENTAS, 10 KG
Akcija
GRANULIUOTAS ABSORBENTAS, 10 KG
GRANULIUOTAS ABSORBENTAS, 10 KG
  • Kiekis: 10
  • Cheminė bazė: Diatomitinė žemė (molis)
  • Alyvos absorbento tipas: III/R tipo alyvos absorbentas
  • Jungtis plokščia: Granulės/kalcinuota (deginta)
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Neslidžios granulės, skirtos riebalinėms ir vandeninėms medžiagoms ant kietų pagrindų ir kelių dangų valyti

Labai gerai sugeriantis, greitai veikiantis

  • Sunaudojama mažiau medžiagos, todėl sumažėja šalinimo išlaidos
  • 1 kg alyvos rišiklio granulių suriša apie 1,01 l alyvos (Westinghouse)
  • Smulki kapiliarinė granulių sistema uždaro absorbuotą medžiagą ir jos vėl neišskiria


Universalus naudojimas

  • Tinka visiems skysčiams, įskaitant rūgščių, šarmų, AdBlue ir vandens nuotėkius
  • Tinka naudoti patalpose ir lauke


Itin paprastas tvarkymas

  • Granulės išlieka kietos net sugėrus skysčius
  • Mažai dulkių, nesikaupia dumblas ir jį lengva nuvalyti
  • Optimalus birus svoris; granulės lieka naudojimo vietoje



Neslystantis

  • Nėra pavojaus paslysti ant granulių einant ar važiuojant jomis
  • SRT (Vokietijos kelių slydimo testo) rodiklis 0 % yra labai svarbus rizikos, kurios nereikėtų nuvertinti dirbtuvėse arba ant kelio dangos, ant kurios nutekėjusios alyvos gali sukelti pavojingai lygų paviršių, atžvilgiu.


Vokietijos kelių slydimo testas

  • Šiaurės Reino-Vestfalijos medžiagų bandymų biuras į savo bandymų sistemą priima amortizatorius, kurių SRT rodiklis neviršija 20 %.


III/R tipo alyvos absorbentas

Alyvos absorbentas, skirtas specialiems reikalavimams ant kietų paviršių ir kelių dangų; taip pat tinka prekybai ir pramonei. Šio tipo rišiklis neturi būti atsparus vandeniui ar gebėti plūduriuoti.