GRĄŽTAS SPIRALINIS HSS 0.8X30 MM

GRĄŽTAS SPIRALINIS HSS 0.8X30 MM
GRĄŽTAI METALUI SPIRALINIAI HSS
GRĄŽTAI METALUI SPIRALINIAI HSS
Produkto Nr. 0624 000 080
EAN 4038898696476
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Spiralinis grąžtas HSS DIN 338 tipas RN 130°


Plieninis tikslusis grąžtas, skirtas bendram, plačiam plieno iki 850 N/mm² stiprumo ir ketaus gręžimui


20 % mažesnė padavimo jėga, palyginti su įprastiniais grąžtais, taip pat greitesnė eiga ir švelnesnis darbas

  • Optimizuotas skersinis gręžimo taško plonėjimas


Tikslus taškinis gręžimas necentruojant, net ir kreivuose paviršiuose

  • Optimizuotas centravimo taškas


Idealiai tinka šerdinėms skylėms gręžti

  • Labai tikslus šlifavimas tiksliems gręžimams


Puikios aušinimo tepalų sukibimo savybės ir mažesnė tendencija kauptis medžiagų nuosėdoms

  • Išgarintas paviršius


Pastaba: Ø 13,0 mm grąžto kotas sumažintas iki Ø 12,7 mm