GRĄŽTAI METALUI SMARTSTEP HSS
GRĄŽTAI METALUI SMARTSTEP HSSGRĄŽTAI METALUI SMARTSTEP HSS
- Tinka prietaisų tipams: Akumuliatoriniai suktuvai, Gręžtuvai, Stacionarųžūs gręžimo įrenginiai
- Apdorojamos medžiagos:: Plienas, Ketus, Spalvotieji metalai, Mediena, Kietmedis
- Kokybė: ZEBRA-Premium
- Standartinis / gręžimo gylis: DIN 338 / 5xD
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Tinka prietaisų tipams
Akumuliatoriniai suktuvai, Gręžtuvai, Stacionarųžūs gręžimo įrenginiaiApdorojamos medžiagos:
Plienas, Ketus, Spalvotieji metalai, Mediena, KietmedisKokybė
ZEBRA-PremiumStandartinis / gręžimo gylis
DIN 338 / 5xDPaviršius
Keletas patobulinimųPjaunamoji medžiaga
HSSTipas
SMART STEPIlgaamžiškumas (taškų sistema)
3 iš 4 taškųGręžimo greitis (taškų sistema)
4 iš 4 taškųGręžtinės angos kokybė (taškų sistema)
4 iš 4 taškųUniversalumas (taškų sistema)
3 iš 4 taškųElgsena gręžimo metu (taškų sistema)
4 iš 4 taškųTinkamas gręžtuvui (taškų sistema)
4 iš 4 taškųTinkamas akumuliatoriniams gręžtuvams (taškų sistema)
4 iš 4 taškųTinka vertikalioms gręžimo staklėms (taškų sistema)
4 iš 4 taškųSavaime susicentruojantis
TaipTinkamas didžiausias tempiamasis stipris
1000 N/mm²Medžiagos pogrupis
Bendrieji konstrukciniai plienai, Nelegiruotieji plienai, Ketaus liejiniai, Kietasis ketus, Kietakūnis ketus, Magnio lydiniai, Varis, mažai legiruotas, Žalvaris, Plastikas, duroplastas, Plastmasės, termoplastinės