GRĄŽTAS SDS-PLUS DUO SPEED VARIO 11X210/160

GRĄŽTAS SDS-PLUS DUO SPEED VARIO 11X210/160
GRĄŽTAS SDS-PLUS DUO SPEED VARIO 11X210/160
GRĄŽTAS SDS-PLUS DUO SPEED VARIO 11X210/160
  • Gręžimo greitis (taškų sistema): 4 iš 4 taškų
  • Judėjimo sklandumas (taškų sistema): 2 iš 4 taškų
  • Tikslumas (taškų sistema): 2 iš 4 taškų
  • Atsparumas armatūrai (taškų sistema): 1 iš 4 taškų
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Smūginis grąžtas SDS-Plus Duo Speed Vario


Tvirtas smūginis grąžtas su agresyvia 2 pjovimo plokštumų galvute, centravimo tašku ir Vario dulkių šalinimo spirale su šerdies sutvirtinimu, užtikrinančiu žymiai didesnį gręžimo greitį


Specialiai optimizuotas akumuliatoriniams perforatoriams


Pastebimai greitesnis gręžimas

  • Optimali antgalio geometrija ir asimetriškai išdėstyti grioveliai ant pjovimo briaunų užtikrina geresnę trauką.


Optimalus gręžimo našumas su sustiprintomis fasoninėmis plokštelėmis

  • Sustiprinti kietmetalio elementai su pastebimai didesnėmis sutvirtinimo fasoninėmis plokštelėmis gerokai sumažina galimybę grąžtui užstrigti ant sutvirtintų fasoninių plokštelių ir padidina atsparumą.


Tikslus gręžimas

  • Dėl specialaus savaiminio centravimo taško.


Žymiai didesnis gręžimo greitis ir dulkių šalinimas, kartu užtikrinant didesnę apsaugą nuo lūžimo.

  • Vario spiralinis transporteris su šerdies sutvirtinimu ir gale siaurėjančia priekyje ir platėjančia užpakaline dalimi, taip pat aštresnis kampas spiralės gale užtikrina mažesnę trintį, didelį stabilumą ir maksimalų smūgio energijos perdavimą.


Pastaba:

Per betone įlietą armatūrą galima gręžti tik gavus statybos inžinieriaus leidimą

Kai grąžto ilgis didelis, iš anksto gręžkite naudodami tokio pat skersmens trumpą grąžtą

Ø 4,8 ir 6,3: specialus grąžtas, skirtas SFS smaigų tvirtinimo sistemai