GRĄŽTAS SDS-MAX QUADRO LONGLIFE 25X320/200
GRĄŽTAS SDS-MAX QUADRO LONGLIFE 25X320/200GRĄŽTAS SDS-MAX QUADRO LONGLIFE 25X320/200
Produkto Nr. 0647 002 532
EAN 4050382460257
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Smūginis grąžtas SDS Max Quadro Longlife
Itin ilgaamžis, labai atsparus armatūrai smūginis grąžtas su didelio atsparumo karbido galvute su keturiomis pjovimo briaunomis.
Optimali medžiagos kokybė ir naujoviška geometrija užtikrina tikslų ir sklandų gręžimą per visą naudojimo laiką.
Jokio užkabinimo ir išvažiavimo iš centro
- Simetriška 4 x 90° pjovimo briaunų geometrija neleidžia grąžtui užsikabinti ar nukrypti nuo centro, kai jis smūgiuoja į armatūrą ar kietus akmenukus betone.
Puikios gręžimo savybės, dėl prie grąžto skersmens pritaikytos galvutės geometrijos
- 12-15 mm: Karbidinis elementas iš vieno gabalo, užtikrinantis didelį stabilumą dėl maksimaliai padidinto tvirtinimo prie plieninio korpuso paviršiaus.
- 16-30 mm: Kietmetalio elementas iš kelių dalių, užtikrinantis greitesnį gręžimą, ir trisekcinė konstrukcija, pagerinanti sukimo jėgų slopinimą.
- 32-40 mm: itin platus karbido elementas iš kelių dalių su specialiai sutvirtintais galais, kad būtų patvaresnis, kai naudojamas su didelio galingumoo perforatoriais.
Optimalus nukreipimas į gręžiamą skylę
- Dėl keturių pjovimo briaunų ir keturių spiralių geometrijos grąžtas optimaliai nukreipiamas į išgręžtą skylę. Gaunamos idealiai cilindrinės išgręžtos skylės, kurios optimaliai tinka naudoti su inkarais.
Pastovus gręžimo greitis
- Dėl specialios galvutės geometrijos gręžimo greitis išlieka pastovus visą grąžto naudojimo laiką.
Tikslus gręžimas
- Specialus antgalis leidžia pradėti gręžti tiksliai toje vietoje, kurioje reikia
Pastaba:
Per betone įlietą armatūrą galima gręžti tik gavus statybos inžinieriaus leidimą. Jei grąžto ilgis didelis, pradžioje gręžkite naudodami tokio pat skersmens trumpą grąžtą.