ĮRANKIAIMedžiagų apdirbimasGrąžtai ir kaltaiMetalo grąžtaiGRĄŽTAS SPIRALINIS DIN1869 R1 HSS 5.0X195MM, ILGAS
GRĄŽTAS SPIRALINIS DIN1869 R1 HSS 5.0X195MM, ILGAS
GRĄŽTAS SPIRALINIS DIN1869 R1 HSS 5.0X195MM, ILGASGRĄŽTAS SPIRALINIS DIN1869 R1 HSS 5.0X195MM, ILGAS
Produkto Nr. 0625 400 500
EAN 4052712047909
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Spiralinis grąžtas HSS DIN 1869 R1 tipo RN
Ypač ilgas grąžtas, skirtas gilioms skylėms gręžti grūdintame arba didelio stiprumo pliene, kurio stipris iki 850 N/mm², ketaus ir kompozicinėse medžiagose (pvz., plastikiniuose profiliuose su plienine šerdimi)
Labai geras sukibimas su aušinimo tepalais ir mažesnis polinkis suvirinti
Išgarintas paviršius
Pastaba:
Naudojant grąžtą pagal DIN 1869, rekomenduojama išsigręžti 1xD - 2xD gylio bandomąją skylę trumpesniu grąžtu