GRĄŽTAS SPIRALINIS HSS 6.5X101MM

GRĄŽTAS SPIRALINIS HSS 6.5X101MM
GRĄŽTAS SPIRALINIS HSS 6.5X101MM
GRĄŽTAS SPIRALINIS HSS 6.5X101MM
  • Tinka prietaisų tipams: Gręžtuvai
  • Apdorojamos medžiagos:: Plienas , Ketus, Nerūdijantis plienas , Titanas
  • Kokybė: Standartinė
  • Standartinis / gręžimo gylis: DIN 338 / 5xD
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Visi filtrai

Spiralinis grąžtas HSS DIN 338 tipas RN 118°


Nebrangus, tvirtas montavimo grąžtas, skirtas darbams su plienu iki 850 N/mm² stiprumo.


Puikus atsparumas lūžiams

Gamybos procesas be drožlių


Idealiai tinka statybvietėse ir surinkimo darbams, kuriems nereikia didelio tikslumo

Tvirta ir ilgaamžė konstrukcija


Puikus aušinimo skysčio tepalų sukibimo gebėjimas ir mažesnė medžiagos kaupimosi tendencija

Išgarintas paviršius


Pastaba: 13,0 mm skersmens grąžto kotas sumažintas iki 12,7 mm