ĮRANKIAIMedžiagų apdirbimasGrąžtai ir kaltaiMetalo grąžtaiGRĄŽTŲ SPIRALINIŲ HSCO MFD SPEED RINKINYS (1-10MMX0,5) 19 VNT. SYSKA

GRĄŽTŲ SPIRALINIŲ HSCO MFD SPEED RINKINYS (1-10MMX0,5) 19 VNT. SYSKA

GRĄŽTŲ SPIRALINIŲ HSCO MFD SPEED RINKINYS (1-10MMX0,5) 19 VNT. SYSKA
GRĄŽTŲ SPIRALINIŲ HSCO MFD SPEED RINKINYS (1-10MMX0,5) 19 VNT. SYSKA
GRĄŽTŲ SPIRALINIŲ HSCO MFD SPEED RINKINYS (1-10MMX0,5) 19 VNT. SYSKA
  • Vienetų kiekis rinkinyje: 19
  • Kokybė: ZEBRA-Premium
  • Standartinis / gręžimo gylis: DIN 338 / 5xD
  • Koto tipas: Trijų briaunų kotas
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Spiralinių grąžtų rinkinys HSCo DIN 338 MFD SPEED, 19 vnt.


Greitaeigis grąžtas, skirtas tiksliam rankiniam gręžimui beveik visose medžiagose, pavyzdžiui, nerūdijančiame pliene (pvz., V2A, V4A), karščiui atspariame pliene ir titane. Taip pat tinka bendram naudojimui įprastiniame pliene, kurio stiprumas iki 1200 N/mm², taip pat ketaus ir spalvotųjų metalų (pvz., aliuminio, aliuminio lydinių, bronzos, plastiko).


Iki 50 proc. greitesnis nei įprasti šlifuoti spiraliniai grąžtai

  • Greičio geometrija


Optimalus centravimas dirbant su lenktais paviršiais

  • 135° antgalio kampas ir optimizuotas skersinis ploninimas


Maža trintis ir greitas drožlių pašalinimas

  • Išskirtinė Vario spiralė


3 briaunų kotas (nuo 4 mm skersmens)

  • Jokio sukimosi gręžtuvo griebtuve: greitesnis ir patogesnis darbas
  • Optimalus jėgos perdavimas
  • Gręžimo griebtuvo apsauga nuo pažeidimų
  • Mažai pastangų reikia gręžimo griebtuvui atidaryti ir uždaryti


Tinka ORSY® sistemai, kompaktiška ir praktiška sistemos dėžutė su naudingomis detalėmis, tokiomis kaip galimybė sukrauti į krūvą, optimizuotas sujungimas ir paprastas atidarymas