GRĄŽTŲ SMARTSTEP HSS RINKINYS (1-10MMX0,5) 19 VNT. SYSKA
GRĄŽTŲ SMARTSTEP HSS RINKINYS (1-10MMX0,5) 19 VNT. SYSKA- Rinkinyje: Diametrai 1.0–10.0 mm, kas 0.5 mm
- Vienetų kiekis rinkinyje: 19
- Kokybė: ZEBRA-Premium
- Standartinis / gręžimo gylis: DIN 338 / 5xD
Variantai
Grąžtų plienui rinkinys HSS DIN 338 SMART STEP 19 vnt.
Aukštos kokybės grąžtai su unikalia SMART STEP technologija (nuo 2,5 mm skersmens), skirti labai tiksliai gręžti apskritimo formos skyles pliene iki 1000 N/mm², aliuminyje, plastike (pvz., akrilo stikle, HPL, Trespa arba multiplex plokštėse), spalvotuosiuose metaluose, kietojoje ir minkštojoje medienoje.
Originalus SMART STEP: pirmasis grąžtas su pakopinės geometrijos grąžto antgaliu (nuo 2,5 mm skersmens)
Tikslios apvalios skylės
Itin patogus gręžimas
- Taupo laiką, nes nereikia išankstinio gręžimo
- Tikslus taškinis gręžimas nenukrypstant nuo centro
- Galimas gręžimas kampu
- Paprastas esamos skylės pergręžimas arba padidinimas
Gręžia žymiai greičiau nei įprasti spiraliniai grąžtai
Puikiai tinka kniedėms ir varžtams gręžti
Trijų fiksavimo briaunų kotas (nuo 4 mm skersmens)
- Nesisuka gręžimo griebtuve: greitesnis ir patogesnis darbas
- Optimalus jėgos perdavimas
- Gręžtuvo griebtuvo apsauga nuo pažeidimų
- Mažai pastangų reikia gręžtuvo griebtuvui atidaryti ir uždaryti
Tinka ORSY® sistemai, kompaktiška ir praktiška sistemos dėžutė su naudingomis detalėmis, tokiomis kaip galimybė sukrauti į krūvą, optimizuotas sujungimas ir paprastas atidarymas