ĮRANKIAIMedžiagų apdirbimasGrąžtai ir kaltaiMetalo grąžtaiGRĄŽTŲ SPIRALINIŲ HSS-CO8 RINKINYS (1-10MMX0,5) 19 VNT. SYSKA

GRĄŽTŲ SPIRALINIŲ HSS-CO8 RINKINYS (1-10MMX0,5) 19 VNT. SYSKA

GRĄŽTŲ SPIRALINIŲ HSS-CO8 RINKINYS (1-10MMX0,5) 19 VNT. SYSKA
GRĄŽTŲ SPIRALINIŲ HSS-CO8 RINKINYS (1-10MMX0,5) 19 VNT. SYSKA
GRĄŽTŲ SPIRALINIŲ HSS-CO8 RINKINYS (1-10MMX0,5) 19 VNT. SYSKA
  • Vienetų kiekis rinkinyje: 19
  • Koto tipas: Cilindrinis
  • Pjaunamoji medžiaga: HSSE Co8
  • Ilgaamžiškumas (taškų sistema): 2 iš 4 taškų
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Spiralinių grąžtų HSCo8 DIN 338 rinkinys, 19 vnt.


Tiksliai nušlifuotas HSCo8 grąžtas metalams, kurių kietumas iki 1400 N/mm², smaigalio kampas 118°

  • Preciziškai šlifuotas grąžtas ilgesniam tarnavimo laikui ir greitesniam gręžimui
  • Speciali pjovimo geometrija tiksliam gręžimui
  • Kūgio formos skerspjūvis su kryžminio šlifavimo apdaila C
  • Nereikia parengtinio centravimo


Diametrai: nuo 1,0 iki 10,0 mm kas 0,5 mm


Tinka ORSY® sistemai, kompaktiška ir praktiška sistemos adėžutė su naudingomis detalėmis, tokiomis kaip galimybė sukrauti, optimizuotas sujungimas ir paprastas atidarymas