GREITOJI JUNGTIS SERIJA 2000 SU VIDINIU SRIEGIU 2

GREITOJI JUNGTIS SERIJA 2000 SU VIDINIU SRIEGIU 2
GREITOJI JUNGTIS SERIJA 2000 SU VIDINIU SRIEGIU 2
GREITOJI JUNGTIS SERIJA 2000 SU VIDINIU SRIEGIU 2
  • Medžiaga: Plienas
  • Dydis (SW): 17 mm
  • Didžiausias slėgis: 16
  • Pralaidumas: 2100
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Medžiaga
Plienas
Dydis (SW)
17 mm
Didžiausias slėgis
16 bar
Pralaidumas
2100 l/min
Mažiausia / didžiausia atsparumo temperatūra
-20 to 100 °C