GREITOJI JUNGTIS SUSPAUSTO ORO SISTEMOMS ŽARNAI

GREITOJI JUNGTIS SUSPAUSTO ORO SISTEMOMS ŽARNAI
GREITOJI JUNGTIS SUSPAUSTO ORO SISTEMOMS ŽARNAI
GREITOJI JUNGTIS SUSPAUSTO ORO SISTEMOMS ŽARNAI
  • Didžiausias darbo slėgis: 35
  • Bendras ilgis: 55
  • Išorės skersmuo: 27
  • Dydis (SW): 21 mm
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Didžiausias darbo slėgis
35 bar
Bendras ilgis
55 mm
Išorės skersmuo
27 mm
Dydis (SW)
21 mm
Mažiausia / didžiausia atsparumo temperatūra
-20 to 100 °C
Medžiaga
Žalvaris