GREITOJI JUNGTIS ŽARNAI 1/4", VIDINĖ
GREITOJI JUNGTIS ŽARNAI 1/4", VIDINĖ- Medžiaga: Plienas
- Mažiausias žarnos vidaus skersmuo: 6
- Tinkamas žarnos išorės skersmuo: 12
- Bendras ilgis: 42
Variantai
Greito veikimo oro žarnos jungtis (vidinė dalis)
Serija 2000
Skirta Würth PVC žarnoms
Didelis iki 2100 l/min srautas ir didžiausias darbinis slėgis - 16 barų.
Leidžia optimaliai tiekti suslėgtą orą ir optimaliai išnaudoti suslėgto oro vartotojų našumą, todėl padidėja našumas ir sumažėja energijos sąnaudos.
Sandarūs sujungimai
Mažos energijos sąnaudos ir didelis efektyvumas
Grūdinto plieno jungtys ir fiksavimo įvorės
Maksimaliai apkrovai ir ilgam tarnavimo laikui užtikrinti.
Atviri paviršiai chromuoti, nikeliuoti arba cinkuoti
Didelis atsparumas korozijai - apsaugotas net sudėtingomis sąlygomis.
2000 serijos jungiamosios detalės atitinka Europos standartą, jų vardinis plotis - 7,6 mm.
Euro jungtys suderinamos su kitomis suslėgto oro jungiamosiomis detalėmis
Medžiaga: Plienas