GRIEBTUVAS GRĄŽTAMS 1/2" 13MM

GRIEBTUVAS GRĄŽTAMS 1/2" 13MM
GRIEBTUVAS GRĄŽTAMS 1/2" 13MM
GRIEBTUVAS GRĄŽTAMS 1/2" 13MM
  • Grąžto griebtuvo tipas: Greito keitimo, 1 įvorės
  • Grąžto griebtuvo laikiklis: 1/2" x 20 UNF
  • Mažiausias / didžiausias grąžto griebtuvo reguliavimo plotis: 1.5-13 mm
  • Tinka kairiniam sukimui: Taip
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Greito veikimo griebtuvas

1 įvorė


Įrankių keitimas viena ranka

Skirtas naudoti su įrankiais, kuriose gręžimo velenas automatiškai užblokuojamas po išjungimo (veleno sustabdymas)


Pastaba:

Ne ant visų gręžimo griebtuvų pažymėtas jungties diametras, todėl saugumo sumetimais turėtumėte jį išmatuoti:

1/2" = 12,7 mm

3/8" = 9,5 mm

5/8" - 16 = 15,9 mm

B 16 = 15,7 mm