GUMINĖ ŽARNELĖ RANKINIAM TEPIMO PRESUI ∅ 13 MM

GUMINĖ ŽARNELĖ RANKINIAM TEPIMO PRESUI ∅ 13 MM
GUMINĖ ŽARNELĖ RANKINIAM TEPIMO PRESUI ∅ 13 MM
GUMINĖ ŽARNELĖ RANKINIAM TEPIMO PRESUI ∅ 13 MM
  • Bendras ilgis: 300
  • Jungties sriegis: M10 x 1
  • Diametras: 13
  • Produkto svoris, kg: 134
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Sustiprinta guminė žarnelė rankiniam tepimo presui


  • Aukšto slėgio žarna ∅ 13 mm
  • Šešiakampis jungties sriegis saugiam montavimui
  • Trūkimo slėgis: 1650 bar