ĮRANKIAIAutomobilio dalys ir priedaiLemputės ir saugikliaiLemputėsHALOGENINĖ LEMPUTĖ H1 12V/55 XENONLIGHT PLUS 50
HALOGENINĖ LEMPUTĖ H1 12V/55 XENONLIGHT PLUS 50
HALOGENINĖ LEMPUTĖ H1 12V/55 XENONLIGHT PLUS 50HALOGENINĖ LEMPUTĖ H1 12V/55 XENONLIGHT PLUS 50
- Pavadinimas: H1 xenon light + 50%
- Vardinė įtampa: 12
- Vardinė galia: 55
- Cokolio tipas: P14,5s
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Halogeninė lemputė
Ksenono šviesa +50 %
Vairuotojams, vertinantiems komfortą, bet nenorintiems aukoti aktyvaus saugumo
Iki 50 % daugiau šviesos kelyje 50-75 m atstumu
Greitesnis reagavimas į kliūtis, pavojus ir ženklus
Atsipalaidavęs vairavimas be nuovargio
Mėlynai balta šviesa atpalaiduoja akis
Optimalus dizainas su sidabriniu dangteliu
Idealiai tinka skaidraus stiklo priekiniams žibintams