INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ MATUOKLIS

INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ MATUOKLIS
INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ MATUOKLIS
INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ MATUOKLIS
  • Mažiausias / didžiausias temperatūros matavimo diapazonas: -50 to 650 °C
  • Termometro matavimo spindulių pluoštas:: 12:1
  • Vardinė įtampa: 9
  • Mažiausias / didžiausias spektro intervalas: 8-14 µm
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Infraraudonųjų spindulių lazerinis termometras


Skirtas bekontakčiam paviršiaus temperatūros matavimui, su integruota lazerine rodykle


Ergonomiškas, praktiškas ir tinkamas naudoti bet kur

Lengvas temperatūros matavimas vos per kelias sekundes


Dėl dviejų taškų lazerio spindulio matavimo tašką galima sufokusuoti dar tiksliau

Patikimas ir tikslus matavimas


Itin plonas matavimo kūgis 12:1

Kuo plonesnis matavimo kūgis, tuo tikslesni matavimo rezultatai (pvz., esant 12 cm atstumui, matavimo skersmuo yra 1 cm)


Skaitmeninis spinduliuotės laipsnio nustatymas

Keičiama nuo 0,1 iki 1,0 (gamyklinis nustatymas 0,95)


Galima perjungti iš Celsijaus į Farenheitą

Pašalinami sudėtingi perskaičiavimai


Su integruotu ekrano apšvietimu


Rezultatai rodomi vieno skaitmens po kablelio tikslumu


Reguliuojamas itin aukštos arba žemos temperatūros signalas

Nuo -50°C iki +650°C


Infraraudonųjų spindulių lazerinis termometras tiekiamas praktiškame dėkle, kurį galima prisegti prie diržo


Pakartojamumas

nuo -50°C iki +20°C/-58°F iki +68°F: +/-1,3°C (2,3°F)

Nuo +20 iki +650°C/+68 iki +1202°F: +/- 0,5 %, 0,5°C (0,9°F)



Matavimo leistinosios nuokrypos

nuo -50°C iki +20°C/-58°F iki +68°F: +/-2,5°C (4,5°F)

nuo +20 iki +300°C/+68 iki +572°F: +/-1%, 1°C (1,8°F)

nuo +300°C iki +650°C/+572°F iki +1202°F: ±1,5 %.