INKARAS RĖMO WUS CINKUOTAS

INKARAS RĖMO WUS CINKUOTAS
INKARAS RĖMO WUS CINKUOTAS
INKARAS RĖMO WUS CINKUOTAS
  • Inkaro skersmuo: 10
  • Jungties tipas: Z
  • Angos skersmuo komponente (d f): 10.5
  • Vardinis grąžto skersmuo (d 0): 10
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Inkaro skersmuo
10 mm
Jungties tipas
Z
Angos skersmuo komponente (d f)
10.5 mm
Vardinis grąžto skersmuo (d 0)
10 mm
Įterpimo gylis (h nom)
30 mm
Paviršius
A2K
Medžiaga
Plienas
Gręžtinės angos gylis (h 1)
35 mm
DIN
18056
Galvutės tipas
Kūginė
vidinė šešiakampė jungtis
Z3