INKARAS SHARK ISO DWL PLA 18X50
INKARAS SHARK ISO DWL PLA 18X50INKARAS SHARK ISO DWL PLA 18X50
Produkto Nr. 5903 500 50
EAN 4062856705580
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Plastikinis inkaras SHARK® ISO izoliacijai
Lengvoms tvirtinimo detalėms tvirtinti suspaudimui atspariose WDVS izoliacinėse medžiagose (didelio tankio).
Idealiai tinka tvarioms medienos pluošto izoliacinėms medžiagoms
- Veikia su visomis įprastomis gniuždymui atspariomis izoliacinėmis medžiagomis
- Puikiai prisukamas iš anksto negręžiant izoliacinės medžiagos
- Ploniems tinko sluoksniams < 4 mm, iš anksto gręžti nereikia
- Greitas ir nebrangus montavimas nesudarant šalčio tiltelių
- Atsparus puvimui, oro sąlygoms ir senėjimui (aukštos kokybės PP)
- Įsukamas baterinio suktuko pagalba
- Montavimui rekomenduojame ASSY-D kaiščio varžtą
- Taikomas temperatūros diapazonas: -20°C iki +100°C