DVIKOMPONENTĖ INKARAVIMO MASĖ
DVIKOMPONENTĖ INKARAVIMO MASĖDVIKOMPONENTĖ INKARAVIMO MASĖ
- Pavadinimas: WIT-VM 250
- Kiekis: 420
- Rinkinyje: Tūtelė 420 ml (koaksialinė) + 1 x maišytuvo antgalis
- Tinkamas pistoletas: Baterija maitinamas purškimo pistoletas 420 ml, Purškimo pistoletas MULTI, Purškimo pistoletas WIT 420ml, Pneumatinis pistoletas 420ml, EasyMax 420 ml, HandyMax 420 ml
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Pavadinimas
WIT-VM 250Kiekis
420 mlRinkinyje
Tūtelė 420 ml (koaksialinė) + 1 x maišytuvo antgalisTinkamas pistoletas
Baterija maitinamas purškimo pistoletas 420 ml, Purškimo pistoletas MULTI, Purškimo pistoletas WIT 420ml, Pneumatinis pistoletas 420ml, EasyMax 420 ml, HandyMax 420 mlMažiausia / didžiausia apdorojimo temperatūra / sąlygos
-10 iki 40 °C / temperatūra tvirtinimo pagrindoMažiausia / didžiausia aplinkos temperatūra / sąlygos
-40 to 120 °C / po sukietėjimoDidžiausias atsparumas ilgalaikei temperatūrai
72 °CDidžiausias atsparumas trumpalaikei temperatūrai
120 °CLaikymo trukmė po pagaminimo / sąlygos
18 mėnesių / vėsioje ir sausoje laikymo vietoje, nuo 5°C iki 25°CLeidimas
ETA-12/0164, ETA-13/1040, ETA-12/0166, ETA-16/0757, ETA-20/0854Cheminė bazė
Vinilo esteris, be stirenoSpalva
Pilka