ISO10511 VERŽLĖ FIKS.M10 8 CINKO DANGA

ISO10511 VERŽLĖ FIKS.M10 8 CINKO DANGA
ISO10511 / DIN 985 VERŽLĖ FIKSUOJANTI 8 CINKUOTA
ISO10511 / DIN 985 VERŽLĖ FIKSUOJANTI 8 CINKUOTA
Produkto Nr. 0368 10
EAN 4011231347440
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Šešiabriaunės fiksuojančios veržlės su poliamido (PA) žiedu žemo profilio


DIN 985, plienas I6I/|8|, galvanizuotas melsvai pasyvuotas (A2K)


Pastaba:

  • Šešiabriaunės veržlės žemo profilio pagal DIN 985 negali atlaikyti bandomųjų apkrovų pagal ISO 898-2.
  • Stiprumo klasės žymėjime yra dvi vertikalios juostos, pridėtos prieš ir po kodo, kad būtų galima atskirti.




DIN 985 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 10511. Yra tam tikras panašumas (M7, M18, M22, M27, M33 sriegiai ir sriegiai > M36 pašalintas | Pašalintas smulkus sriegis | Pakeistas veržlės aukštis | Pakeistas M10, M12 sriegių ir sriegių veržliarakčio plotis M14 į 16, 18 ir 21 mm | Stiprumo klasės pakeistos į 04 ir 05).