ISO10511 VERŽLĖ FIKS.M10 A2

ISO10511 VERŽLĖ FIKS.M10 A2
ISO10511 / DIN 985 VERŽLĖ FIKSUOJANTI A2
ISO10511 / DIN 985 VERŽLĖ FIKSUOJANTI A2
Produkto Nr. 0391 10
EAN 4011231353892
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Šešiabriaunė fiksuojanti veržlė su poliamido (PA) žiedu, žemo profilio


DIN 985, A2 nerūdijantis plienas, be padengimo


Pastaba:

DIN 985 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 10511. Yra tam tikras panašumas (sriegis M7, M18, M22, M27, M33 ir sriegiai, kurių nominalus skersmuo > M36 | Pašalintas smulkus sriegis | Pakeistas veržlės aukštis | pakeistas sriegių žingsniai) M10, M12 ir M14 į 16, 18 ir 21 mm | Stiprumo klasės pakeistos į 04 ir 05).