ISO10511 VERŽLĖ FIKS.M8 A2

ISO10511 VERŽLĖ FIKS.M8 A2
ISO10511 / DIN 985 VERŽLĖ FIKSUOJANTI A2
ISO10511 / DIN 985 VERŽLĖ FIKSUOJANTI A2
Produkto Nr. 0391 8
EAN 4011231354172
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Šešiabriaunė fiksuojanti veržlė su poliamido (PA) žiedu, žemo profilio


DIN 985, A2 nerūdijantis plienas, be padengimo


Pastaba:

DIN 985 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 10511. Yra tam tikras panašumas (sriegis M7, M18, M22, M27, M33 ir sriegiai, kurių nominalus skersmuo > M36 | Pašalintas smulkus sriegis | Pakeistas veržlės aukštis | pakeistas sriegių žingsniai) M10, M12 ir M14 į 16, 18 ir 21 mm | Stiprumo klasės pakeistos į 04 ir 05).