ISO10642 VARŽTAS 5X16 10,9 CINKO DANGA
ISO10642 VARŽTAS 5X16 10,9 CINKO DANGAISO10642 VARŽTAS 5X16 10,9 CINKO DANGA
Produkto Nr. 0089 05 16
EAN 4038898880523
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtai su kūgine galva ir vidine šešiakampe jungtimi
ISO 10642, plienas 10.9, galvanizuoti, melynai pasyvuoti (A2K)
Pastaba:
DIN 7991 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 10642. Yra tam tikrų panašumų (kai kurie galvutės aukščiai pakeisti
Ø M18, M22, M24 yra išimti
Šie varžtai gali būti veikiami tik ribotos apkrovos dėl jų galvučių geometrijos, žr. DIN EN ISO 898-1.