ISO10642 VARŽTAS A2 10X35

ISO10642 VARŽTAS A2 10X35
ISO10642 VARŽTAS A2
ISO10642 VARŽTAS A2
Produkto Nr. 0100 10  35
EAN 4011231169905
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Varžtai su kūgine galva ir vidine šešiakampe jungtimi


ISO 10642 A2-070 nerūdijantis plienas, nedengtas

  • Dėl savo galvutės geometrijos sraigtai su įgilinta galvute turi ribotą apkrovą pagal šį standartą
  • Faktinės mechaninės varžto savybės nesikeičia ir atitinka ISO 3506-1
  • Priklausomai nuo tipo, šie varžtai tiekiami su sriegiu beveik iki galvos
  • Sraigtų galvučių įdubimai pagal DIN 7991 ir ISO 10642 turi atitikti DIN 74 F formą


Pastaba:

DIN 7991 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 10642. Yra tam tikras panašumas (pakeisti kai kurie galvutės aukščiai ir skersmenys | eliminuoti šie dydžiai Ø M18, M22, M24 |



Šie varžtai gali būti veikiami tik ribotos apkrovos dėl jų galvutės geometrijos, žr. DIN EN ISO 3506-1