ISO10642 VARŽTAS 6X35 A2

ISO10642 VARŽTAS 6X35 A2
ISO10642 VARŽTAS A2
ISO10642 VARŽTAS A2
Produkto Nr. 0100 6   35
EAN 4011231170420
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Varžtai su kūgine galva ir vidine šešiakampe jungtimi


ISO 10642 A2-070 nerūdijantis plienas, nedengtas

  • Dėl savo galvutės geometrijos sraigtai su įgilinta galvute turi ribotą apkrovą pagal šį standartą
  • Faktinės mechaninės varžto savybės nesikeičia ir atitinka ISO 3506-1
  • Priklausomai nuo tipo, šie varžtai tiekiami su sriegiu beveik iki galvos
  • Sraigtų galvučių įdubimai pagal DIN 7991 ir ISO 10642 turi atitikti DIN 74 F formą


Pastaba:

DIN 7991 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 10642. Yra tam tikras panašumas (pakeisti kai kurie galvutės aukščiai ir skersmenys | eliminuoti šie dydžiai Ø M18, M22, M24 |



Šie varžtai gali būti veikiami tik ribotos apkrovos dėl jų galvutės geometrijos, žr. DIN EN ISO 3506-1