ISO1234 VIELOKAIŠTIS (A2K)-5X50 CINKUOTAS

ISO1234 VIELOKAIŠTIS (A2K)-5X50 CINKUOTAS
ISO1234 / DIN 94 VIELOKAIŠTIS CINKUOTAS
ISO1234 / DIN 94 VIELOKAIŠTIS CINKUOTAS
Produkto Nr. 5117 105 50
EAN 4053479705026
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Vielokaištis


ISO/WN 1234, plienas, cinkuotas

Nominalus dydis d1 = 3,5& mm/4,5& mm/5,5& mm/7& mm nestandartizuotas pagal ISO 1234

Pastaba

Pakeičia DIN 94