TVIRTINIMASFiksatoriai, jungtys ir sandarikliaiFiksatoriaiKaiščiaiVielokaiščiaiISO1234 / DIN 94 VIELOKAIŠTIS CINKUOTAS
ISO1234 VIELOKAIŠTIS (A2K)-2,5X40 CINKUOTAS
ISO1234 VIELOKAIŠTIS (A2K)-2,5X40 CINKUOTASISO1234 VIELOKAIŠTIS (A2K)-2,5X40 CINKUOTAS
Produkto Nr. 5117 125 40
EAN 4046777245332
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Vielokaištis
ISO/WN 1234, plienas, cinkuotas
Nominalus dydis d1 = 3,5& mm/4,5& mm/5,5& mm/7& mm nestandartizuotas pagal ISO 1234
Pastaba
Pakeičia DIN 94