ISO13918 PRIVIRINAMAS VARŽTAS VARINIS

ISO13918 PRIVIRINAMAS VARŽTAS VARINIS
ISO13918 PRIVIRINAMAS VARŽTAS VARINIS
ISO13918 PRIVIRINAMAS VARŽTAS VARINIS
  • Standartai: ISO 13918
  • Medžiaga: Plienas
  • Paviršius: CU
  • Forma: PT
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Standartai
ISO 13918
Medžiaga
Plienas
Paviršius
CU
Forma
PT
Sriegio tipas x vardinis skersmuo
M6
Bendras ilgis
12 mm
Uždegimo antgalio skersmuo
0.75 mm
Uždegimo antgalio ilgis
0.8 mm
Atitinka RoHS
Taip