ISO14581 VARŽTAS 6X12 TX30 8.8 ZNBHL

ISO14581 VARŽTAS 6X12 TX30 8.8 ZNBHL
ISO14581 VARŽTAS 6X12 TX30 8.8 ZNBHL
ISO14581 VARŽTAS 6X12 TX30 8.8 ZNBHL
  • Sriegio diametras: M6
  • Bendras ilgis: 12
  • Galvutės skersmuo: 11.3
  • Galvutės aukštis: 3.3
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Varžtas su kūgine galvute ir vidiniu šešiabriauniu


ISO 14581, plienas 08.8, cinko nikelis, juodas (ZNBHL)

Be chromo (VI) (ZNBHL) cinko-nikelio padengimas, juodai dengtos tvirtinimo detalės tinka naudoti, kai yra didelė korozijos rizika.

Danga susideda iš cinko-nikelio sluoksnio


Atsparumas korozijai:


  • Diametras ≥ M2 – 360h*
  • Diametras ≥ M4 – 480h*
  • Diametras ≥ M10 – 720h*



*Druskos rūko testas pagal DIN EN ISO 9227 NSS



Privalumai:


  • Atsparumas korozijai iki 720 valandų nuo korozijos pagal DIN EN ISO 9227 NSS
  • Be chromo (VI)
  • Dėl viršutinio sluoksnio trinties koeficientas nuo 0,09 µm iki 0,14 µm.
  • Atsparumas iki 120°C
  • Vienodas sluoksnių pasiskirstymas
  • Funkcionalus ir dekoratyvus


Pastaba:

ISO 14581 varžto galvutės matmenys matuojami pagal ISO 7721 standartą.

Kai kurie trumpų matmenų varžtai yra įsriegti iki galvos, žr. ISO 14581.

Sraigtų galvučių įdubimai pagal ISO 14581 turi atitikti ISO 15065