ISO14581 VARŽTAS 6X16 TX30 8.8 C. .
ISO14581 VARŽTAS 6X16 TX30 8.8 C. .ISO14581 VARŽTAS 6X16 TX30 8.8 C. .
Produkto Nr. 4023 16 16
EAN 4050642559448
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas įleidžiama galvute ir vidiniiu šešiabriauniu
ISO 14581, plienas 8.8, cinkuotas, pasyvuotas mėlynai (A2K)
Didesnis patikimumas
Kai elementai sujungiami naudojant šešiabriaunes (TX) tvirtinimo detales, jėga perkeliama į didelį paviršiaus plotą, o ne centruojama viename taške
Privalumai :
- Sumažėjęs įrankių nusidėvėjimas
- Įrankis neslysta, nes jėga paskirstoma optimaliai
- Nepažeidžia paviršiaus apdailos
- Jokio klibėjimo
- Patikimai pritvirtintas varžtas
Šešiabriaunės jungtys turi atitikti DIN EN ISO 10664. yra standartizuotos ir gali būti naudojamos visame pasaulyje.
Pastaba:
- Įgilintų varžtų pagal ISO 14581 galvutės matmenys matuojami pagal ISO 7721
- Kai kurie trumpų matmenų varžtai yra įsriegti iki galvos, žr. ISO 14581
- Sraigtų galvučių įdubimai pagal ISO 14581 turi atitikti ISO 15065